{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 5 mm | |
Upínací 4hran | 1/4 palec | |
Profil 6hranného nástrčného klíče | Surfacedrive | |
Norma | DIN 3124 | |
Vhodné pro palce (Americké rozměry) | 3/16 palec | |
⌀ na hnané straně | 8,1 mm | |
Délka | 24,8 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč Surfacedrive | |
Materiál | chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromované | |
S profilem AS-Drive | ne | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 631225 5 | |
EAN / GTIN | 4045197496973 | |
Číslo výrobce | 631225 5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
6hranná hlavice, 1/4 palce Surface Drive, Rozměr klíče: 5mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 555 ks okamžitě k dodání
85,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
985 ks okamžitě k dodání
63,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
479 ks okamžitě k dodání
229,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 716 ks okamžitě k dodání
96,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na hnané straně | 8,1 mm | 7,9 mm | 8,1 mm | 8,1 mm |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč Surfacedrive | 6-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč |
Upínací 4hran | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Délka | 24,8 mm | 25 mm | 50 mm | 25 mm |
Rozměr klíče | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |