{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 5,5 mm | |
Upínací 4hran | 1/4 palec | |
Profil 6hranného nástrčného klíče | Surfacedrive | |
Norma | DIN 3124 | |
Vhodné pro palce (Americké rozměry) | 13/64 palec | |
⌀ na hnané straně | 8,7 mm | |
Délka | 24,8 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč Surfacedrive | |
Materiál | chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromované | |
S profilem AS-Drive | ne | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 631225 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197496997 | |
Číslo výrobce | 631225 5,5 |