6hranná hlavice, 1/4 palce Surface Drive 10 mm

Artiklové číslo: 631225 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 171 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/4
  • Profil 6hranného nástrčného klíče: Surfacedrive
  • Materiál: chromvanadiová ocel

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozměr klíče 10 mm
    Upínací 4hran 1/4 palec
    Profil 6hranného nástrčného klíče Surfacedrive
    Norma DIN 3124
    Vhodné pro palce (Americké rozměry) 3/8 palec
    ⌀ na hnané straně 14,5 mm
    Délka 24,8 mm
    Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč Surfacedrive
    Materiál chromvanadiová ocel
    Povrch chromované
    S profilem AS-Drive ne
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 631225 10
    EAN / GTIN 4045197497093
    Číslo výrobce 631225 10

    Popis

    Provedení:

    Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.
    Vnitřní čtyřhran s otvorem podle DIN 3120-D 6,3.
    Otvor klíče Surface-Drive umožňuje pevnější usazení a vyšší sílu působení. Tlak působí přímo na plochy matic a šroubů, chrání se tak citlivé hrany. I méně obvyklé rozměry např. v palcích (A/F, BSF, BSW) a opotřebované šrouby lze utahovat nebo povolovat pomocí profilu Surface Drive. Hlavice s otvorem.

    Materiál:

    Chromvanadiová ocel, chromovaná.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku