6hranná hlavice, 1/4 palce dlouhá, Rozměr klíče: 5mm

Artiklové číslo: 631415 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
452 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/4
  • Materiál: chromvanadiová ocel

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 5 mm
Upínací 4hran 1/4 palec
Norma DIN 3124
⌀ na hnané straně 8,1 mm
Délka 50 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
S profilem AS-Drive ne
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 631415 5
EAN / GTIN 4045197492951
Číslo výrobce 631415 5

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.
Vnitřní šestihran s otvorem podle DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-L

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Poznámka:

Nástrčné 6hranné hlavice HOLEX, dlouhé, jsou dostupné také v palcových velikostech (č. 631417).

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


6hranná hlavice, 1/4 palce dlouhá, Rozměr klíče: 5mm

6hranná hlavice, 1/4 palce dlouhá, Rozměr klíče: 5mm

na poptávku
Ihned k dodání
452 ks okamžitě k dodání
229,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
995 ks okamžitě k dodání
63,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 531 ks okamžitě k dodání
85,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 720 ks okamžitě k dodání
96,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
⌀ na hnané straně 8,1 mm 7,9 mm 8,1 mm 8,1 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč 6-hranný nástrčný klíč 6-hranný nástrčný klíč Surfacedrive 6-hranný nástrčný klíč
Upínací 4hran 1/4 palec 1/4 palec 1/4 palec 1/4 palec
Délka 50 mm 25 mm 24,8 mm 25 mm
Rozměr klíče 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Druh produktu Nástrčné klíče Nástrčné klíče Nástrčné klíče Nástrčné klíče

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku