6hranná hlavice, 1/4 palce, Rozměr klíče: 5mm

Artiklové číslo: 631020 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
987 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/4
  • Materiál: Chromvanadiová ocel

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 5 mm
Upínací 4hran 1/4 palec
⌀ na hnané straně 7,9 mm
Délka 25 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 631020 5
EAN / GTIN 4045197161772
Číslo výrobce 631020 5

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.
Vnitřní čtyřhran s otvorem podle DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-S

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Poznámka:

Hlavice 6hranných klíčů GARANT a HOLEX jsou dostupné i v palcových velikostech (GARANT: č. 631032; HOLEX: Č. 631022).

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


6hranná hlavice, 1/4 palce, Rozměr klíče: 5mm

6hranná hlavice, 1/4 palce, Rozměr klíče: 5mm

na poptávku
Ihned k dodání
987 ks okamžitě k dodání
63,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 555 ks okamžitě k dodání
85,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
479 ks okamžitě k dodání
229,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 716 ks okamžitě k dodání
96,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
⌀ na hnané straně 7,9 mm 8,1 mm 8,1 mm 8,1 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč 6-hranný nástrčný klíč Surfacedrive 6-hranný nástrčný klíč 6-hranný nástrčný klíč
Upínací 4hran 1/4 palec 1/4 palec 1/4 palec 1/4 palec
Délka 25 mm 24,8 mm 50 mm 25 mm
Rozměr klíče 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Druh produktu Nástrčné klíče Nástrčné klíče Nástrčné klíče Nástrčné klíče

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku