6hranná hlavice, 1/4 palce 14 mm

Artiklové číslo: 631020 14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
529 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/4
  • Materiál: Chromvanadiová ocel

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 14 mm
Upínací 4hran 1/4 palec
⌀ na hnané straně 19,6 mm
Délka 25 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 631020 14
EAN / GTIN 4045197598509
Číslo výrobce 631020 14

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.
Vnitřní čtyřhran s otvorem podle DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-S

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Poznámka:

Nástrčné hlavice 6-hranné GARANT a HOLEX také v palcových velikostech k dostání v našem eShopu (GARANT: Č. 631032; HOLEX: Č. 631022).

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


6hranná hlavice, 1/4 palce  14 mm

6hranná hlavice, 1/4 palce 14 mm

na poptávku
Ihned k dodání
529 ks okamžitě k dodání
85,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 331 ks okamžitě k dodání
119,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
⌀ na hnané straně 19,6 19,6
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč 6-hranný nástrčný klíč
Upínací 4hran 1/4 1/4
Délka 25 25
Rozměr klíče 14 14
Materiál Chromvanadiová ocel Chromvanadiová ocel
Druh produktu Nástrčné klíče Nástrčné klíče

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku