Alternativa k tomuto produktu:

Jednostranný otevřený klíč plně izolovaný 14 mm

Artiklové číslo: 613330 14
Sleva
411,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 14 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Délka klíče L 150 mm
Tloušťka hlavy hmax 10,6 mm
Nastavení otevření 15 stupeň
Výrobní postup Zápustkově kované
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch pochromováno, s plastovou izolací
Rozměry velikostí klíčů metrické
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 613330 14
EAN / GTIN 4035894044690
Číslo výrobce 50400 0140 029

Popis

Provedení:

Zápustkově kované, chromované; s plastovou izolací do 1000 V, dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Materiál:

Chromvanadiová ocel.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Jednostranný otevřený klíč plně izolovaný 14 mm

Jednostranný otevřený klíč plně izolovaný 14 mm

na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
411,00 CZK
285,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 582 ks okamžitě k dodání
59,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
143 ks okamžitě k dodání
301,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Výrobní postup Zápustkově kované Zápustkově kované
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN 894 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Délka klíče L 150 mm 150 mm 150 mm
Rozměr klíče 14 mm 14 mm 14 mm
Rozměry velikostí klíčů metrické metrické metrické
Tloušťka hlavy hmax 10,6 mm 6 mm 10,4 mm
Druh produktu Maticový klíč Maticový klíč Klíče

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku