{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 18 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Délka klíče L | 170 mm | |
Tloušťka hlavy hmax | 12,2 mm | |
Nastavení otevření | 15 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | pochromováno, s plastovou izolací | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 613330 18 | |
EAN / GTIN | 4035894044737 | |
Číslo výrobce | 504000110029 - 11MM |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Jednostranný otevřený klíč plně izolovaný 18 mm
na poptávku
Ihned k dodání
122 ks okamžitě k dodání
484,00 CZK
325,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 808 ks okamžitě k dodání
73,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
125 ks okamžitě k dodání
385,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Délka klíče L | 170 mm | 175 mm | 175 mm |
Rozměr klíče | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Speciální ocel | |
Tloušťka hlavy hmax | 12,2 mm | 6,5 mm | 13 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Klíče |