{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 19 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Délka klíče L | 180 mm | |
Tloušťka hlavy hmax | 12,2 mm | |
Nastavení otevření | 15 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | pochromováno, s plastovou izolací | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 613330 19 | |
EAN / GTIN | 4035894044744 | |
Číslo výrobce | 55.12AVSE |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Jednostranný otevřený klíč plně izolovaný 19 mm
na poptávku
Ihned k dodání
144 ks okamžitě k dodání
471,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 798 ks okamžitě k dodání
71,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Nastavení otevření | 15 | 15 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Délka klíče L | 180 | 180 |
Rozměr klíče | 19 | 19 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Speciální ocel |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč |