{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 13 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Délka klíče L | 140 mm | |
Tloušťka hlavy hmax | 10,9 mm | |
Nastavení otevření | 15 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | pochromováno, s plastovou izolací | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 613330 13 | |
EAN / GTIN | 4035894044683 | |
Číslo výrobce | 50400 0130 029 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Jednostranný otevřený klíč plně izolovaný 13 mm
na poptávku
Ihned k dodání
182 ks okamžitě k dodání
412,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 359 ks okamžitě k dodání
60,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Povrch | pochromováno, s plastovou izolací | černěné |
Rozměr klíče | 13 | 13 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Speciální ocel |
Tloušťka hlavy hmax | 10,9 | 6 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč |