{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 18 mm | |
Norma | DIN 894 | |
Délka klíče L | 175 mm | |
Tloušťka hlavy hmax | 6,5 mm | |
Nastavení otevření | 15 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Speciální ocel | |
Povrch | černěné | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 613300 18 | |
EAN / GTIN | 4045197384843 | |
Číslo výrobce | 613300 18 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Jednostranný otevřený klíč, Rozměr klíče: 18mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 790 ks okamžitě k dodání
73,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
117 ks okamžitě k dodání
385,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Délka klíče L | 175 mm | 175 mm |
Rozměr klíče | 18 mm | 18 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické |
Materiál | Speciální ocel | |
Tloušťka hlavy hmax | 6,5 mm | 13 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Klíče |