{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 14 mm | |
Norma | DIN 894 | |
Délka klíče L | 150 mm | |
Tloušťka hlavy hmax | 6 mm | |
Nastavení otevření | 15 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Speciální ocel | |
Povrch | černěné | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 613300 14 | |
EAN / GTIN | 4045197384805 | |
Číslo výrobce | 613300 14 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Jednostranný otevřený klíč, Rozměr klíče: 14mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 397 ks okamžitě k dodání
59,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
143 ks okamžitě k dodání
301,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Norma | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Délka klíče L | 150 mm | 150 mm |
Rozměr klíče | 14 mm | 14 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické |
Tloušťka hlavy hmax | 6 mm | 10,4 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Klíče |