Jednostranný otevřený klíč, Rozměr klíče: 9mm

Artiklové číslo: 613300 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
741 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 9 mm
Norma DIN 894
Délka klíče L 105 mm
Tloušťka hlavy hmax 4,5 mm
Nastavení otevření 15 stupeň
Výrobní postup Zápustkově kované
Materiál Speciální ocel
Povrch černěné
Rozměry velikostí klíčů metrické
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 613300 9
EAN / GTIN 4045197384751
Číslo výrobce 613300 9

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný, úhel otevření 15°, silná rukojeť.

Norma:

DIN 894

Materiál:

Speciální ocel (pevnost 1200 −1400 N/mm2). Povrch černý.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku