{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 16 mm | |
Norma | DIN 894 | |
Délka klíče L | 165 mm | |
Tloušťka hlavy hmax | 6,5 mm | |
Nastavení otevření | 15 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Speciální ocel | |
Povrch | černěné | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 613300 16 | |
EAN / GTIN | 4045197384829 | |
Číslo výrobce | 613300 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Jednostranný otevřený klíč, Rozměr klíče: 16mm
na poptávku
Ihned k dodání
558 ks okamžitě k dodání
69,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání
345,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Délka klíče L | 165 mm | 165 mm |
Rozměr klíče | 16 mm | 16 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické |
Materiál | Speciální ocel | |
Tloušťka hlavy hmax | 6,5 mm | 11,5 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Klíče |