{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Materiál osazení | mosazný drát | |
⌀ kartáče D1 | 40 mm | |
Tloušťka štětin | 0,2 mm | |
Šířka osazení L1 | 10 mm | |
Délka osazení H1 | 9 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Splétání | zvlněné | |
Maximální počet otáček | 18 000 min-1 | |
Druh produktu | Kulatý kartáč |
Katalogové číslo | 574350 40X10 | |
EAN / GTIN | 4017359007099 | |
Číslo výrobce | 414542 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Kulatý kartáč se stopkou mosazný drát 0,20 mm 40X10 mm
na poptávku
Ihned k dodání
626 ks okamžitě k dodání
242,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
731 ks okamžitě k dodání
80,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
225 ks okamžitě k dodání
90,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
457 ks okamžitě k dodání
140,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka osazení L1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Délka osazení H1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Materiál osazení | mosazný drát | Ocelový drát | Ocelový drát | mosazný drát |
Tloušťka štětin | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Maximální počet otáček | 18 000 min-1 | 18 000 min-1 | 18 000 min-1 | 18 000 min-1 |
Splétání | zvlněné | zvlněné | zvlněné | zvlněné |
Druh produktu | Kulatý kartáč | Kulatý kartáč | Kulatý kartáč | Kulatý kartáč |