{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Materiál osazení | Ocelový drát | |
⌀ kartáče D1 | 40 mm | |
Tloušťka štětin | 0,3 mm | |
Šířka osazení L1 | 10 mm | |
Délka osazení H1 | 9 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Splétání | zvlněné | |
Maximální počet otáček | 18 000 min-1 | |
Druh produktu | Kulatý kartáč |
Katalogové číslo | 574050 40X10 | |
EAN / GTIN | 4067263906995 | |
Číslo výrobce | 574050 40X10 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Kulatý kartáč se stopkou ocelový drát 0,30 mm 40X10 mm
na poptávku
Ihned k dodání
845 ks okamžitě k dodání
80,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
255 ks okamžitě k dodání
90,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
517 ks okamžitě k dodání
140,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka osazení L1 | 10 | 10 | 10 |
Tloušťka štětin | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
⌀ kartáče D1 | 40 | 40 | 40 |
Maximální počet otáček | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
Splétání | zvlněné | zvlněné | zvlněné |
Druh produktu | Kulatý kartáč | Kulatý kartáč | Kulatý kartáč |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 | 6 |