{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Materiál osazení | Ocelový drát | |
⌀ kartáče D1 | 70 mm | |
Tloušťka štětin | 0,3 mm | |
Šířka osazení L1 | 14 mm | |
Délka osazení H1 | 19 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Splétání | zvlněné | |
Maximální počet otáček | 15 000 min-1 | |
Druh produktu | Kulatý kartáč |
Katalogové číslo | 574050 70X16 | |
EAN / GTIN | 4067263907022 | |
Číslo výrobce | 574050 70X16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Kulatý kartáč se stopkou ocelový drát 0,30 mm, ⌀ kartáče D1ךířka osazení L1: 70X16mm
na poptávku
Ihned k dodání
463 ks okamžitě k dodání
139,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 074 ks okamžitě k dodání
219,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka osazení L1 | 14 mm | 13 mm |
Materiál osazení | Ocelový drát | Drát INOX |
Tloušťka štětin | 0,3 mm | 0,3 mm |
Maximální počet otáček | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 |
Splétání | zvlněné | zvlněné |
Druh produktu | Kulatý kartáč | Kulatý kartáč |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm |