{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Materiál osazení | mosazný drát | |
⌀ kartáče D1 | 60 mm | |
Tloušťka štětin | 0,2 mm | |
Šířka osazení L1 | 15 mm | |
Délka osazení H1 | 17 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Splétání | zvlněné | |
Maximální počet otáček | 15 000 min-1 | |
Druh produktu | Kulatý kartáč |
Katalogové číslo | 574350 60X15 | |
EAN / GTIN | 4017359007150 | |
Číslo výrobce | 416543 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Kulatý kartáč se stopkou mosazný drát 0,20 mm 60X15 mm
na poptávku
Ihned k dodání
604 ks okamžitě k dodání
376,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
121 ks okamžitě k dodání
156,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
242 ks okamžitě k dodání
235,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
730 ks okamžitě k dodání
220,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka osazení H1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Materiál osazení | mosazný drát | Ocelový drát | Drát INOX | mosazný drát |
Tloušťka štětin | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ kartáče D1 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Splétání | zvlněné | zvlněné | zvlněné | zvlněné |
Druh produktu | Kulatý kartáč | Kulatý kartáč | Kulatý kartáč | Kulatý kartáč |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |