{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Materiál osazení | mosazný drát | |
⌀ kartáče D1 | 30 mm | |
Tloušťka štětin | 0,2 mm | |
Šířka osazení L1 | 6 mm | |
Délka osazení H1 | 6 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Splétání | zvlněné | |
Maximální počet otáček | 20 000 min-1 | |
Druh produktu | Kulatý kartáč |
Katalogové číslo | 574350 30X6 | |
EAN / GTIN | 4017359007068 | |
Číslo výrobce | 413542 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Kulatý kartáč se stopkou mosazný drát 0,20 mm, ⌀ kartáče D1ךířka osazení L1: 30X6mm
na poptávku
Ihned k dodání
263 ks okamžitě k dodání
231,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
550 ks okamžitě k dodání
104,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
802 ks okamžitě k dodání
134,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
134,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka osazení L1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Délka osazení H1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Materiál osazení | mosazný drát | Ocelový drát | Drát INOX | mosazný drát |
Tloušťka štětin | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ kartáče D1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Splétání | zvlněné | zvlněné | zvlněné | zvlněné |
Druh produktu | Kulatý kartáč | Kulatý kartáč | Kulatý kartáč | Kulatý kartáč |