{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Materiál osazení | mosazný drát | |
⌀ kartáče D1 | 70 mm | |
Tloušťka štětin | 0,2 mm | |
Šířka osazení L1 | 12 mm | |
Délka osazení H1 | 19 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Splétání | zvlněné | |
Maximální počet otáček | 15 000 min-1 | |
Druh produktu | Kulatý kartáč |
Katalogové číslo | 574350 70X16 | |
EAN / GTIN | 4017359007181 | |
Číslo výrobce | 417543 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Kulatý kartáč se stopkou mosazný drát 0,20 mm 70X16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
327 ks okamžitě k dodání
403,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
198 ks okamžitě k dodání
236,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka osazení L1 | 12 mm | 16 mm |
Délka osazení H1 | 19 mm | 19 mm |
Tloušťka štětin | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ kartáče D1 | 70 mm | 70 mm |
Maximální počet otáček | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 |
Druh produktu | Kulatý kartáč | Kulatý kartáč |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm |