ECPI-E3L 250-500/750C250 IC900 Frézy 3 břité 38° šroubovice s 3xD odlehčenými krčky a břity na dělení třísek Hrubovací frézy z tvrdokovu v plném provedení

Artiklové číslo: 5622299
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SOLIDSHRED
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5622299
EAN / GTIN 7291075212532
Číslo výrobce 5622299
L-číslo L24180 2728

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/4″, Cutting Diameter (DC) 1/2″, decimal Equivalent 0,25″, Depth of Cut maximum (APMX) 1/1″, Flute Count (NOF) 2, Celková délka (OAL) 2-4/3″, Shank Typ Kulatý, Shank Typ Kulatý

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/4″
  • Velikost rohové fazety (CHW): 0.01″
  • Prumer rezu (DC): 1/4″
  • Tolerance prumeru rezu: e8
  • Desetinný ekvivalent: 0.25″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1/2″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 38 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.002 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.001 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 2-1/2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 3/4″

Ze stejné série "SOLIDSHRED" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku