Popis:
Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 8 mm, průměr břitu (DC) 8 mm, max. délka břitu (APMX) 12 mm, počet drážek (NOF) 3, celková délka (OAL) 83 mm, stopka kulatá, stopka kulatá
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
- Polomer rohu (RE) 0.2 mm
- Prumer rezu (DC) 8 mm
- Tolerance prumeru rezu h6
- Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
- Pocet drážek (NOF) 3
- Úhel šroubovice drážky (FHA) 45 Stupne
- Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
- Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.05 mm/zub
- Celková délka (OAL) 83 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 20 Stupne
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Typ stopky Kulaté
- Použitelná délka (LU) 41 mm