ECR-B320-17/60C20R40A111C IC08 Hrubovací fréza z karbidu se 3 břity, úhlem šroubovice 45° a odlehčovacím broušením 3xD a otvory pro chladicí kapalinu v drážce

Artiklové číslo: 2618630
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SOLIDSHRED
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2618630
EAN / GTIN 7291075365818
Číslo výrobce 2618630
L-číslo L24180 240

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr břitu (DC) 20 mm, max. délka břitu (APMX) 17 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 111 mm, kulatá stopka, kulatá stopka

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Polomer rohu (RE) 4 mm
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Tolerance prumeru rezu h6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 17 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 45 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 111 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 20 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 60 mm

Ze stejné série "SOLIDSHRED" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku