ECR-B3 10-12/31C10R02DA72 IC1508 Hrubovací fréza z karbidu pro vysoký úběr kovu při obrábění hliníku se 3 drážkami a úhlem šroubovice 45°.

Artiklové číslo: 3401440
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SOLIDSHRED
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3401440
EAN / GTIN 7291075446494
Číslo výrobce 3401440
L-číslo L24180 809

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 10 mm, průměr břitu (DC) 10 mm, délka břitu max. (APMX) 12 mm, počet drážek (NOF) 3, celková délka (OAL) 72 mm, stopka Round, stopka Round

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 45 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.05 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 72 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 31 mm

Ze stejné série "SOLIDSHRED" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku