ERC100E22-3C10CH06DA72 IC1508 Hrubovací frézy z tvrdokovu pro obrábění hliníku se 3 drážkami, úhel šroubovice 38°, střední délka

Artiklové číslo: 3401445
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SOLIDSHRED
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3401445
EAN / GTIN 7291075445794
Číslo výrobce 3401445
L-číslo L24180 1088

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 10 mm, průměr břitu (DC) 10 mm, max. délka břitu (APMX) 22 mm, počet drážek (NOF) 3, celková délka (OAL) 72 mm, stopka Round, stopka Round

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.6 mm
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 22 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 38 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.05 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 72 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 30 mm

Ze stejné série "SOLIDSHRED" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku