ECR-B3 12-12/37C12R02DA83 IC1508 Hrubovací fréza z karbidu pro vysoký úběr kovu při obrábění hliníku se 3 drážkami a úhlem šroubovice 45°.

Artiklové číslo: 3401441
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SOLIDSHRED
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3401441
EAN / GTIN 7291075446500
Číslo výrobce 3401441
L-číslo L24180 915

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr břitu (DC) 12 mm, max. délka břitu (APMX) 12 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 83 mm, kulatá stopka, kulatá stopka

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 45 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.22 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.07 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 83 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 37 mm

Ze stejné série "SOLIDSHRED" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku