ENHT 100420 IC908 Torické, obvodově broušené břitové destičky se 4 břity

Artiklové číslo: 5604536
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada TORMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5604536
EAN / GTIN 7291075193916
Číslo výrobce 5604536
L-číslo L23910 962

Popis

Popis:

WSP pro frézování, tloušťka břitové destičky (s ) 4,2 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Úhel špicky britu (EPSR) 75 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.2 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné produkty

Ze stejné série "TORMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku