E93CN D16-2-L100-C15-07 Torzní frézy pro CNHT -WSP.

Artiklové číslo: 3103059
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TORMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3103059
EAN / GTIN 7291075175035
Číslo výrobce 3103059
L-číslo L23980 1732

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, držák nástroje, průměr řezu, strana stroje (DCONMS) 15 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet břitů (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 5 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 100 mm, stopka držáku kulatá, stopka držáku kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15 mm
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 16 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CNHT 070315
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 4 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 93 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "TORMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku