E93CN D.750-3L60C.750-07 Toroidní frézy s toroidními břitovými destičkami CNHT

Artiklové číslo: 3103478
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TORMILL
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3103478
EAN / GTIN 7291075181852
Číslo výrobce 3103478
L-číslo L23980 1555

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 3/4″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,2″, Počet flétny (NOF) 3, Celková délka (OAL) 6″, typ Shank kulatý, typ Shank

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.2″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Délka hlavy (LH): 3″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): CNHT 070315
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 3 Stupne
  • Typ stopky: Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 93 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "TORMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku