E93CN D20-3-MMT12-07 Stopkové frézy se závitovou úpravou MULTI-MASTER nesoucí toroidní břitové destičky

Artiklové číslo: 3104249
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada TORMILL
    Druh produktu Kopírovací fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3104249
    EAN / GTIN 7291075205107
    Číslo výrobce 3104249
    L-číslo L23980 1315

    Popis

    Popis:

    Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 19 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet řezných těles (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 5 mm, celková délka (OAL) 41 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 19 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T12
    • Prumer rezu (DC) 20 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 3
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 16 mm
    • Funkcní délka (LF) 27 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CNHT 070315
    • Celková délka (OAL) 41 mm
    • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3 Stupne
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 93 Stupne

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Ze stejné série "TORMILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku