F93CN D80-8-27-R-10 Torzní kulová fréza s ENHT destičkami. Používá se především k frézování a dokončování velkých netuhých obrobků

Artiklové číslo: 3103796
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TORMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3103796
EAN / GTIN 7291075208559
Číslo výrobce 3103796
L-číslo L23980 861

Popis

Popis:

Čelní, rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr (DC/DCX) 80 mm, počet řezných těles (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 60 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 80 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 60 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ENHT 100430
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 93 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "TORMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku