VCMT 110304-SM IC806 Kosočtvercové pozitivní 35° břitové destičky s úhlem hřbetu 7° pro předfinišování a dokončování měkkých materiálů obrobků a exotických slitin.

Artiklové číslo: 5599761
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5599761
EAN / GTIN 7291075105971
Číslo výrobce 5599761
L-číslo L23950 1656

Popis

Popis:

WSP - soustružení/prorážení, třískový přípravek SM, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 11,1 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 6,35 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,18 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek SM
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 11.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 2.9 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.18 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.24 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.07 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku