WNMA 130616 IC428 Oboustranné, negativní trigonální destičky pro materiály obrobků s krátkými třískami, jako je litina

Artiklové číslo: 5592721
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5592721
EAN / GTIN 7291075080148
Číslo výrobce 5592721
L-číslo L23950 1677

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, štěpkovač A, poloměr rohu (RE) 1,6 mm, délka řezné hrany (L) 13,03 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 19,05 mm, tloušťka řezné břitové destičky (s ) 6,35 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek A
  • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
  • Délka rezné hrany (L) 13.03 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 19.05 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.35 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.8 mm/rev
  • Min.D.O.C. 3 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.03 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku