VCGT 130304-MD IC807 Kosočtverečné, pozitivní 35° břitové destičky s pozitivním úhlem hřbetu pro předfinišování a dokončování měkkých materiálů obrobků a exotických slitin.

Artiklové číslo: 5591958
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5591958
EAN / GTIN 7291075157871
Číslo výrobce 5591958
L-číslo L23950 1473

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, štěpkovač MD, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka řezné hrany (L) 13 mm, průměr vkruhu (IC) 7,94 mm, tloušťka řezné vložky (s ) 3,18 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek MD
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 13 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 3.4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 7.94 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.18 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.3 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku