TNMG 220412-M3M IC807 Oboustranná kosočtvercová soustružnická destička pro obrábění nerezové a uhlíkové oceli s nízkým obsahem C

Artiklové číslo: 5569407
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5569407
EAN / GTIN 7291075307061
Číslo výrobce 5569407
L-číslo L23950 1137

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek M3M, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, délka břitu (L) 22 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek M3M
  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Délka rezné hrany (L) 22 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.6 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.2 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku