CNMG 090404-M3M IC807 Oboustranné kosočtvercové destičky s úhlem 80° pro obrábění nerezových a nízkouhlíkových ocelí

Artiklové číslo: 5569350
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5569350
EAN / GTIN 7291075305876
Číslo výrobce 5569350
L-číslo L23950 986

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový lis M3M, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 9,67 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek M3M
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 9.67 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 3.81 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.15 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku