CNMG 090404-F3M IC830 Oboustranná kosočtvercová 80° vyměnitelná břitová destička pro dokončování nerezové oceli

Artiklové číslo: 5569091
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5569091
EAN / GTIN 7291075336573
Číslo výrobce 5569091
L-číslo L23950 701

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek F3M, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 9,67 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek F3M
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 9.67 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 3.81 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku