DCMT 11T304-M3P IC8150 55° kosočtvercové břitové destičky s kladným bokem, pro střední podmínky obrábění oceli

Artiklové číslo: 5568953
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5568953
EAN / GTIN 7291075486476
Číslo výrobce 5568953
L-číslo L23950 3465

Popis

Popis:

  • WSP - soustružení / drážkování
  • Tvárnice M3P
  • Rádius rohu (RE): 0,4 mm
  • Délka řezné hrany (L): 11,6 mm
  • Průměr kruhu (IC): 9,52 mm
  • Tloušťka vložky (S): 3,97 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek M3P
  • Úhel hrbetu (AN): 7 Degrees
  • Polomer rohu (RE): 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L): 11.6 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 2.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1): 4.4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S): 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.25 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min)):): 0.07 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku