WNMG 080408-TF IC5010 Oboustranné negativní trigonové destičky pro obrábění široké škály materiálů obrobků se středními řeznými parametry

Artiklové číslo: 5550539
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5550539
EAN / GTIN 7291075082418
Číslo výrobce 5550539
L-číslo L23950 1309

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek TF, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 8,7 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek TF
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Délka rezné hrany (L) 8.7 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.35 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.12 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku