RCMT 2006M0E-14 IC8150 Kulatá pozitivní destička s úhlem hřbetu 7° pro dokončovací operace při soustružení profilů na široké škále materiálů obrobků

Artiklové číslo: 5550397
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5550397
EAN / GTIN 7291075063738
Číslo výrobce 5550397
L-číslo L23950 966

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískové těleso 14, průměr vnitřního kruhu (IC) 20 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,35 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek 14
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 10 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 6.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 20 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.35 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.7 mm/rev
  • Min.D.O.C. 2.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.5 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku