VCGT 220512-AF IC20 Kosočtvercové břitové destičky s pozitivním úhlem 35° s vysokým pozitivním úhlem sklonu a ostrými břity pro předfinišování a dokončování hliníku

Artiklové číslo: 5540038
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5540038
EAN / GTIN 7291075205374
Číslo výrobce 5540038
L-číslo L23950 416

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek AF, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, délka břitu (L) 22,1 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,56 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek AF
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Délka rezné hrany (L) 22.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 5.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.56 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.1 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku