SNMM 250724-NR IC8350 Jednostranné, negativní, čtvercové břitové destičky se speciálním utvářečem třísek pro těžké obrábění

Artiklové číslo: 5508562
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5508562
EAN / GTIN 7291075117394
Číslo výrobce 5508562
L-číslo L23950 1920

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískové těleso NR, poloměr rohu (RE) 2,4 mm, délka břitu (L) 25,4 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 25,4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 7,94 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek NR
  • Polomer rohu (RE) 2.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 25.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 15 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 9.12 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 25.4 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.94 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 1.1 mm/rev
  • Min.D.O.C. 5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.35 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku