TNMA 160408 IC5010 Oboustranná negativní trojúhelníková břitová destička bez třískového odlučovače pro obrábění obrobků s krátkými třískami, např. litiny.

Artiklové číslo: 5507742
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5507742
EAN / GTIN 7291075076547
Číslo výrobce 5507742
L-číslo L23950 2806

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískové těleso A, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 16,5 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek A
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Délka rezné hrany (L) 16.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku