TPMT 160308 IC9150 Trojúhelníková pozitivní břitová destička s úhlem hřbetu 11°, pozitivním lamačem třísek a nízkými řeznými silami pro vnitřní soustružení a dokončovací práce

Artiklové číslo: 5507648
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5507648
EAN / GTIN 7291075078473
Číslo výrobce 5507648
L-číslo L23950 2705

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 16,5 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,18 mm.

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 11 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Délka rezné hrany (L) 16.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 4.3 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.18 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.35 mm/rev
  • Min.D.O.C. 5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.15 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku