RCMT 0803M0-SR IC9150 Kulatá pozitivní destička s úhlem hřbetu 7° pro profilové soustružení širokého spektra materiálů obrobků za středních podmínek

Artiklové číslo: 5507646
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5507646
EAN / GTIN 7291075218862
Číslo výrobce 5507646
L-číslo L23950 2703

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový lis SR, průměr vepsané kružnice (IC) 8 mm, tloušťka řezné destičky (S) 3,18 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek SR
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 3.4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 8 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.18 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.45 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.3 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku