DCET 11T3005R-WF IC907 Kosočtverečná, pozitivní 55° destička se stěračem pro dokončovací práce při vysokých posuvech

Artiklové číslo: 5506326
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5506326
EAN / GTIN 7291075200331
Číslo výrobce 5506326
L-číslo L23950 2504

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek WF, poloměr rohu (RE) 0,05 mm, směr (HAND) pravý, délka břitu (L) 11,6 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 9,52 mm, tloušťka řezné destičky (S) 3,97 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek WF
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Délka rezné hrany (L) 11.6 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 4.4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.97 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.01 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku