WPEX 060404R08 IC908 Pozitivní 80° a 84° trigonové břitové destičky s úhlem hřbetu 8° a 12° a lamačem třísek pro dokončovací práce, pro přesné obrábění

Artiklové číslo: 5505998
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5505998
EAN / GTIN 7291075125184
Číslo výrobce 5505998
L-číslo L24320 39

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískové těleso X, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, směr (HAND) pravý, délka břitu (L) 6 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek X
  • Úhel hrbetu (AN) 8 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Délka rezné hrany (L) 6 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 3.7 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.2 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku