TPMT 160304 IC907 Trojúhelníková pozitivní břitová destička s úhlem hřbetu 11°, pozitivním lamačem třísek a nízkými řeznými silami pro vnitřní soustružení a dokončovací práce

Artiklové číslo: 5505522
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5505522
EAN / GTIN 7291075078398
Číslo výrobce 5505522
L-číslo L23950 309

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 16,5 mm, průměr vnitřní kružnice (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,18 mm

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 11 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 16.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 4.3 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.18 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.12 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku