DNGG 150402-SF IC907 Oboustranná, negativní, kosočtvercová 55° vyměnitelná destička pro jemné dokončování. Dobrá kontrola třísky při nízkém posuvu a hloubce řezu.

Artiklové číslo: 5505461
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5505461
EAN / GTIN 7291075096361
Číslo výrobce 5505461
L-číslo L23950 2304

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, štěpkovač SF, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, délka řezné hrany (L) 15,5 mm, průměr vkruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka řezné vložky (s ) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek SF
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Délka rezné hrany (L) 15.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.4 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku