SNMS 120408-12 IC20 Čtyřhranné, oboustranné, pro hrubování a zapichování.

Artiklové číslo: 5500998
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5500998
EAN / GTIN 7291075072907
Číslo výrobce 5500998
L-číslo L23950 2929

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek 12, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka řezné hrany (L) 12,7 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka řezné destičky (S) 4,76 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek 12
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Délka rezné hrany (L) 12.7 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.45 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.2 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku